いつでもさらっと防水シーツ KA-0005シリーズ
アズワンの防水シーツと花王のリセッシュ除菌EXのセット商品です。
【防水シーツ】パイル生地並の吸収力で、軽くてソフトな肌触りです。
【リセッシュ除菌EX】染み付いた尿臭・体臭も繊維の奥からしっかり消臭し、99.9%除菌&消臭効果を発揮します。
- 材質
- 表地(ポリエステル100%)/中地(ポリウレタンシート)/裏地(ポリエステル100%)
- 寸法(mm)
- 900×1430
- 色
- 青
- 洗濯方法
- 洗濯可・脱水可・乾燥機可(150℃以下)
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
施設用家具・備品 の新着商品
カテゴリ

























