曜日別特売

ユーティリティシザーズ(コンパクトタイプ)

ユーティリティシザーズ(コンパクトタイプ) - KTC

細かな作業がしやすく、保管や場所を取らないコンパクトサイズ 切断部のくぼみで、コード類や線
材を滑らず切断できます。

用途
紙・布はもちろん、薄いビニールや硬い金属まで!
使いやすさにこだわった万能はさみ。
質量(g)
85
寸法L(mm)
138
寸法W(mm)
72
寸法T1(mm)
6.6
寸法T2(mm)
16
内容量
1本
注意
※刃部は消耗工具です
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454731PC-140
¥5,690
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする