KTC
ユーティリティシザーズ(ストレートタイプ)
アルミから銅板、硬い金属線まで切断可能な万能タイプ 約2.5mmまでの硬い金属線を切
断できます。
用途
紙・布はもちろん、薄いビニールや硬い金属まで!
使いやすさにこだわった万能はさみ。
質量(g)
182
寸法L(mm)
205
寸法W(mm)
49
寸法T1(mm)
7.8
寸法T2(mm)
18
内容量
1本
注意
※刃部は消耗工具です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03454722
PC-205
¥
5,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください