KTC
ユーティリティシザーズ(25°角度付きタイプ)
手の負担を軽減し直線カットに最適な25°角度付きタイプ 25°の角度で刃先を水平に保ちな
がら手の干渉を防ぎ切断できます。
用途
紙・布はもちろん、薄いビニールや硬い金属まで!
使いやすさにこだわった万能はさみ。
質量(g)
178
寸法L(mm)
200
寸法W(mm)
49
寸法T1(mm)
7.8
寸法T2(mm)
18
内容量
1本
注意
※刃部は消耗工具です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03454706
PC-200
¥
5,690
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください