曜日別特売

タワー型USB電源タップ 延長コード2m

タワー型USB電源タップ 延長コード2m - TESSAN

・【1台6役のタイプc 充電器】3個USB-Aポート及び3個USB-Cポートを搭載しているUSB 充電器で、6台の電子機器を同時充電できます。充電器やコンセント不足などの問題を解決します。また、この携帯充電器は「Smart USB System」出力自動判別機能を搭載して、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。1個USB-Aあたり最大3.1A、3個USB-A合計4.8Aを出力し、ご利用者の需要を満たします。
・【TYPE-C付USB急速充電器】Power Delivery 20W対応のUSB-Cポートが搭載されています。USB-Cのみ利用する場合には、最大PD20Wの高出力による最速充電で、わずか30分でiPhone 14へ50%充電することができます。従来のUSB-A規格の5W出力の充電器に比べて、はるかに高い出力で最大3倍速く充電することが実現できます。
・【タワー式小型軽量USB コンセント】省スペースのタワー式 合計65w充電器は縦型デザインで仕上がって、ACアダプターとケーブルの乱雑さを解消できます。また、この充電器 type-cのサイズは51*51*116mmで、コンパクトで、収納しやすくて持ち運びに便利です。なお、2mの延長コードが付いて、少し離れた場所でも給電できます。
・【幅広いUSB機器に対応】このpd 充電器はUSB-Aポートが付いて、Android対応のスマホ、タブレット、カメラ、MP3 プレイヤー、ポータブル充電器、ゲーム機器、モバイルバッテリーなどに幅広く対応できます。 USB-Cポートが付いて、iPhoneにも対応できます。電流値を超えていない場合には、6個のUSBポートで同時使用可能です。
・【多重安全保護機能付】USB タップの外側の材料はABS+PC難燃材を採用して、充電時の安全性を確保するだけでなく、耐久性も向上します。また、過充電保護、過放電保護、過熱防止、漏電保護などの多重安全保護機能が付いて、ご使用のデバイスの安全を配慮しています。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078306TS-CS05
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする