タワー型電源タップ 延長コード2m 8AC+2USB-A+2USB-C
・【12役のタワー型電源タップ】8個の広間隔ACコンセントに加え、最大の特徴は2つのUSB-Cと2つのUSB-A、合計4ポートのUSB充電機能です。単口使用時、USB-Cポートは最大20W、USB-Aポートは最大18Wでの高速充電が可能。 全USBポートにスマートICを搭載し、接続する機器に応じて最適な電流を自動分配。複数のデバイスを同時に効率よく充電できます。
・【2m延長コード 薄型プラグ】家具で塞がれたコンセントも、これで解決。45°薄型プラグが、ソファやキャビネットの隙間といった狭い空間にもすっきり収まり、取り回しが楽です。プラグ根部の絶縁キャップが万一の過熱を防ぎ、見えない場所での使用も安心。付属の延長コード 2mで、かつて使いづらかったコンセントを、便利に活用できます。
・【おしゃれな電源タップ】このmini型電源タップは日本のために研究し、設計されていて、一般的なタワー型コンセントより小型でコンパクトです(本体サイズ:僅か10x10x12.7cm)。在宅勤務、オフィス、会議室、学校、寮、パーティーなど様々な使用場所で活用できます。
・【一括スイッチ付き マルチタップ】一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFF可能。過負荷保護機能が付いており、過負荷、過電流などの状態で使用すると自動的に電源をオフし、事故防止できます。(通電すると緑ランプが点灯します)。
・【雷ガード機能付き たこ足配線】高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。(サージ保護機能が正常に動作している時に赤ランプが点灯します)。安全性が高いコンセント タップです。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ