500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601

500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601
500-HD036-20M HDMIケーブル  8K60Hz対応 マグネット脱着 サンワダイレクト 74825601

HDMIケーブル 8K60Hz対応 マグネット脱着

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード74825601品番500-HD036-20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

8K60Hz対応の高解像度HDMIケーブルです。
コネクタ部分がマグネットになっており本体コネクタの負担を軽減できます。
マグネット着脱方式なのでケーブルの抜差しの手間が軽減できます。
コネクタは金メッキ端子で信号の劣化を軽減します。
ケーブルはナイロンメッシュ構造で耐久性に優れています。

質量(g)
87
ケーブル長(m)
2
種類
HDMI
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ オス・オス)
対応機種
対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など。HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど。
保証期間
初期不良のみ
コネクタ
HDMI:スタンダード(タイプA)
ケーブル径(Φmm)
5.4
対応解像度
8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz
HDMI規格
ウルトラハイスピード
帯域幅(Gbps)
48(FRL伝送方式時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする