曜日別特売
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750

200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750
200-CDADE005 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74825750

エアダスター 電動

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74825750
品番
200-CDADE005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

車内やさまざまな機器の細かなホコリも逃さず吹き飛ばす、超強力な風力で徹底的に清掃できます。
洗車後の水滴除去やフィルターのホコリ取りにも最適で、日常のお手入れが簡単になります。
雪や落ち葉も楽々吹き飛ばすパワーで、季節の掃除にも大活躍します。
4段階の風速調整が可能で、場所や用途に合わせて最適な風力を選べます。
コードレスの充電式タイプなので、屋外や車内でも自由に使えて便利です。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。

付属品
日本語取扱説明書あり
質量(kg)
1.01
回転数(min-1[r.p.m])
50000(最大)
モータータイプ
ブラシレスモーター
風速(m/s)
1段階約14、2段階約27、3段階約43、ターボ約55
充電時間
約4時間
保証期間
購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.2×28.5×8.2
風量調整
4段階
バッテリー容量(mAh)
4000
使用可能時間(分間)
1段階約80分、2段階約30分、3段階約12分、ターボ約6分
電源アダプタ
ACアダプタ有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする