200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021

200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021
200-CDADE006 エアダスター 電動 サンワダイレクト 74826021

エアダスター 電動200-CDADE006

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826021
品番
200-CDADE006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスター
ボタンを押すだけで4段階の風量調整が可能無段階
LEDを搭載しており暗い場所でも明るく照らしながら作業が可能
電池残量表示と風量表示が一目でわかる液晶表示機能付き
持ちやすいガンタイプ
用途によって使い分けることのできる5種類のアタッチメントを付属。
ノズルを逆に取り付けると浮き輪など空気の吸引も可能
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。

付属品
製品本体、噴射ノズル(大口径)、噴射ノズル(中口径)、噴射ノズル(小口径)、ワイドノズル、空気入れ用ノズル、充電用ケーブル(USB Type-A Type-C)、日本語取扱説明書あり
質量(g)
210
回転数(min-1[r.p.m])
110000(最大)
電源
充電式
モータータイプ
ブラシレスモーター
風速(m/s)
1段階風速14、2段階風速19、3段階風速24、4段階風速31
ノズル
5種類
保証期間
購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.97×13.46×3.68
風量調整
4段階
充電時間(時間)
3時間
バッテリー容量(mAh)
2000mAh(18650/2000mAh×2PCS、7.4V)
使用可能時間(分間)
最大約60分※1段階:約60分、2段階:約35分、3段階:約20分、4段階:約10分
USBポート
充電ポート:USB Type-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする