曜日別特売

スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水

スマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 - サンワダイレクトスマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 - サンワダイレクトスマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 - サンワダイレクトスマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 - サンワダイレクトスマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 - サンワダイレクトスマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 - サンワダイレクトスマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 - サンワダイレクトスマートフォンケース Apple iPhone 17 Pro Max用 耐衝撃防水 - サンワダイレクト

IP68準拠の防水
防塵ケースです。ケース内部へ水や砂
ホコリなどの粉塵の侵入を防ぎます。(2m水深テスト済み)お風呂やキッチン、プール、アウトドアなど屋内外問わず水気のある場所での使用に最適です。
淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。(1.2mの落下テスト済み)
MIL規格対応(MIL STD 810G-516.6)
ストラップホールがあり、付属のストラップ、お好きなストラップを取り付けることができます。
USB Type-Cコネクタの接続、マイクの使用も可能です。
コネクタ、マイク使用時は防水性能は無くなります。
ケースに入れたまま、ワイヤレス充電にも対応します。
ケースと本体がぴったりのサイズになっています。表裏に貼ってあるフィルムなどは剥がした状態でケースに収納してください。
Magsafe対応、リング部分はスタンドにもなり、縦横どちらでも使用可能です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74826161200-SPC046WP
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする