スタンド タブレット用
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレットスタンドです。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
アーム部分が360°回転するので、向きを変えて画面を共有することができます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
ケースを取り付けた状態のiPad
タブレットでも使用することができます。
設置機器が触れる部分には擦りキズから保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。
- 材質
- アルミ
- 色
- グレー
- 製品質量(g)
- 306
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 15.8×14.3×4.2
- 内容量
- 1個
取扱説明書:なし
スマホ/タブレットスタンド の新着商品
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ















