曜日別特売
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585

200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585
200-STN092GY スタンド タブレット用 サンワダイレクト 74825585

スタンド タブレット用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74825585
品番
200-STN092GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレットスタンドです。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
アーム部分が360°回転するので、向きを変えて画面を共有することができます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
ケースを取り付けた状態のiPad
タブレットでも使用することができます。
設置機器が触れる部分には擦りキズから保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。

材質
アルミ
色
グレー
製品質量(g)
306
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.8×14.3×4.2
取扱説明書:なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする