曜日別特売
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707

200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707
200-STN096BK アーム タブレット用 フレキシブルタイプ サンワダイレクト 74825707

アーム タブレット用 フレキシブルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74825707
品番
200-STN096BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

クランプで取り付けができるタブレットスタンドです。
アーム部分はフレキシブルアームを採用し、自由自在に位置調整ができます。
厚み約1cm~約7cmの厚みに対応し、デスクやラックのフレームに挟んで使用することができます。
タブレットホルダー部分は、ボールジョイントを採用しているので、360°回転させることができます。
対応機種は、幅120mmから240mm、厚み16mmまでのタブレットを挟み込むことができます。
簡単に取付、取り外しができるクランプパーツを採用し、パーツ上の支柱をくるくる回すことで簡単設置ができます。

耐荷重(kg)
1
対応機種
幅12~24cm、厚さ1.6cm以下のタブレット、スマートフォン ※4.7~13インチ程度
製品質量(g)
428
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×9.5×90
最大クランプ厚さ(mm)
10~70
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする