傾斜台 角度2段階調整
タブレットを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。
学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。
PUレザー素材を使用した子どもでも扱いやすいソフトな学習台ながら、使用時はしっかりとタブレットを支える強度を持ち合わせています。
薄型軽量で子どもでも待ち運びしやすく、省スペースに収納できます。
子どもから大人まで体系に合わせて使える10度と、20度の2段階で角度設定ができます。
- 材質
- PUレザー
- 質量(g)
- 409
- 備考
- 完成品組立済出荷
- 耐荷重(kg)
- 5
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 31.7×23.2×0.5(折りたたみ時)、31.7×23.2×3.7/6.7(組み立て時)
- 内容量
- 1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ















![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品] カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








