曜日別特売
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091

200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091
200-STN095 傾斜台 角度2段階調整 サンワダイレクト 74826091

傾斜台 角度2段階調整

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826091
品番
200-STN095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

タブレットを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。
学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。
PUレザー素材を使用した子どもでも扱いやすいソフトな学習台ながら、使用時はしっかりとタブレットを支える強度を持ち合わせています。
薄型軽量で子どもでも待ち運びしやすく、省スペースに収納できます。
子どもから大人まで体系に合わせて使える10度と、20度の2段階で角度設定ができます。

材質
PUレザー
質量(g)
409
備考
完成品組立済出荷
耐荷重(kg)
5
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.7×23.2×0.5(折りたたみ時)、31.7×23.2×3.7/6.7(組み立て時)
取扱説明書:日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする