Luminella ショートカット入力デバイス ブレインマジック 74824831

Luminella ショートカット入力デバイス ブレインマジック 74824831
Luminella ショートカット入力デバイス ブレインマジック 74824831
Luminella ショートカット入力デバイス ブレインマジック 74824831
Luminella ショートカット入力デバイス ブレインマジック 74824831

ショートカット入力デバイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74824831
品番
Luminella
参考基準価格(税別)¥12,353販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

PC操作をする全ての人々のために日々の仕事をサポートする片手入力デバイスです。 趣味でクリエイティブ制作(イラストや動画編集、写真編集やデザインなど)をされている方やはじめられた方も活用いただけます。 普段の文字入力やマウスカーソル操作はそのままに、日常のPC作業を楽に快適な作業環境を提供します。

高さ(mm)
【フラットリング】(底面)33
質量(g)
121.5
全高(mm)
68
接続方法
着脱式USBによる有線接続
リング径(Φmm)
【フラットリング】(底面)60
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする