曜日別特売

産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応

産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応 - Advantech(アドバンテック)

産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。
DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。
ACアダプタ選定のポイント
出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認
必要出力(W)に余裕を持って選定
接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択
※安全規格 UL62368 対応機種あり
※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。
================【仕様】==========================================
96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P
96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P
96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°
96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°
96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°
96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ
96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin
96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin
96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ
================================================================

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※電源コードを提供
※型番:1700008921-11、1700000237-31
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7483059896PSA-A150W19P4-4
14,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
代引不可
7483060796PSA-A230W24P4-3
19,200
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7483061696PSA-A36W12R1-3
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7483062596PSA-A60W12R1-3
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7483064196PSA-A60W12V1-4
5,500
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
代引不可
7483065096PSA-A60W12W7-3
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7483065996PSA-A60W24T2-3
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7483066896PSA-A65W19P2-1
4,500
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
7483067796PSA-A36W12W7-5
4,800
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする