マグネテックジャパン
粉液両用 磁性金属除去バーマグネットΦ25 タップ加工無
BMG-25-200-1.2T
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
200
100
150
200
250
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74831885
品番
BMG-25-200-1.2T
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
高性能なネオジム系希土類磁石を使用。
サニタリー仕様で製薬関係も対応可能です。
水洗い可能な防水仕様です。
被覆パイプが摩耗しても磁石が飛び出さない安全設計を標準仕様としています。
日本製
用途
粉体(乾式)、液体(湿式)
長さ(mm)
200
材質
SUS316L
仕上
バフ#400
耐熱温度(℃)
105
材質(磁石)
ネオジム系希土類磁石
表面磁束密度(T)
1.2