大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品)
材質
SCM435相当
表面処理
亜鉛黒
穴の形状
六角穴
全56種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
寸法S(mm)
選択してください
0.9
1.3
1.5
2
2.5
3
4
5
内容量
選択してください
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(8個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(25個)
56種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74965470
2.6×4
1パック(15個)
4
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
74965549
2.5×3
1パック(15個)
3
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
74965558
2.6×3
1パック(15個)
3
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
74966660
2.6×5
1パック(15個)
5
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
74967150
4×10
1パック(20個)
10
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
74967256
3×10
1パック(20個)
10
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
74967500
3×3
1パック(25個)
3
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
74967710
3×4
1パック(25個)
4
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
74967719
4×4
1パック(25個)
4
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
74967850
3×12
1パック(17個)
12
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
309
¥
340
(税込)
4日以内出荷
74967938
3×5
1パック(25個)
5
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74967947
4×5
1パック(25個)
5
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74967956
4×12
1パック(17個)
12
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968270
3×6
1パック(25個)
6
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968279
3×8
1パック(25個)
8
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968288
4×6
1パック(25個)
6
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968489
3×20
1パック(10個)
20
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
74968577
4×8
1パック(25個)
8
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74968586
5×5
1パック(25個)
5
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74968595
5×10
1パック(20個)
10
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74968839
2.5×2.5
1パック(13個)
2.5
0.45
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
1.427
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74968961
6×5
1パック(13個)
5
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
74969076
2×2
1パック(9個)
2
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969451
3×15
1パック(15個)
15
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
1.73
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969460
4×3
1パック(15個)
3
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969591
6×8
1パック(17個)
8
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74969688
5×6
1パック(25個)
6
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74969810
5×4
1パック(15個)
4
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74969907
5×8
1パック(25個)
8
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74969916
5×12
1パック(17個)
12
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74970135
4×20
1パック(12個)
20
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
74970151
8×6
1パック(9個)
6
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
74970485
4×15
1パック(15個)
15
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
74970501
4×16
1パック(15個)
16
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
74970589
6×6
1パック(20個)
6
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74970878
6×10
1パック(17個)
10
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74971106
6×18
1パック(10個)
18
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971237
6×20
1パック(10個)
20
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971325
5×14
1パック(15個)
14
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971341
5×15
1パック(15個)
15
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971350
6×12
1パック(15個)
12
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971411
8×12
1パック(10個)
12
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74971481
2×4
1パック(13個)
4
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
74971490
2×5
1パック(13個)
5
0.4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
1.003
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
74971605
8×8
1パック(12個)
8
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
74971621
8×20
1パック(7個)
20
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
74971727
8×30
1パック(5個)
30
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
74971788
6×15
1パック(13個)
15
1
(1欄)2、(2欄)3.5
3
3.44
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
74971937
5×20
1パック(12個)
20
0.8
(1欄)2、(2欄)3
2.5
2.87
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972208
8×10
1パック(12個)
10
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ