大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
1パック(15個)
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(17個)
1パック(10個)
1パック(13個)
1パック(9個)
1パック(12個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(4個)
ねじの呼び
M4
M2.6
M2.5
M4
M3
M5
M6
M2
M8
M10
長さ(mm)
10
4
3
5
10
12
6
8
20
2.5
2
15
16
18
14
30
25
40
35
ねじピッチ
0.7
0.45
0.7
0.5
0.8
1
0.4
1.25
1.5
全56種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
74967150
品番
4×10
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
寸法e(mm)
2.3
材質
SCM435相当
表面処理
亜鉛黒
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
寸法dz(mm)
2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径