大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(パック品)
材質
SCM435相当
表面処理
クローム
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全6種類を絞り込む
品番
選択してください
3×4
3×5
3×10
4×6
8×25
8×30
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
10
25
30
ねじピッチ
0.5
0.7
1.25
内容量
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(20個)
1パック(25個)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74969469
8×30
1パック(4個)
30
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
74969941
8×25
1パック(5個)
25
1.25
(1欄)3、(2欄)5
4
4.58
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
74971009
3×4
1パック(25個)
4
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
1.73
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
74971368
3×5
1パック(25個)
5
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
1.73
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
74972129
4×6
1パック(25個)
6
0.7
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
2.3
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
74972576
3×10
1パック(20個)
10
0.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
1.73
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください