※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(5個)
¥349
1パック(20個)
1パック(25個)
ねじの呼び
M8
M3
M4
M8
長さ(mm)
25
4
5
6
10
25
30
ねじピッチ
1.25
0.5
0.7
1.25
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
74969941
品番
8×25
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.58
材質
SCM435相当
表面処理
クローム
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
5.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径