六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品) - 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品) - 大阪魂
材質
SCM435相当
表面処理
スズコバ
先端形状
平先
穴の形状
六角穴
全23種類を絞り込む
品番
長さ(mm)
ねじピッチ
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
749658293×31パック(25個)30.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥249
¥274(税込)
4日以内出荷
749658383×41パック(25個)40.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥249
¥274(税込)
4日以内出荷
749661273×51パック(25個)50.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥259
¥285(税込)
4日以内出荷
749661363×61パック(25個)60.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥259
¥285(税込)
4日以内出荷
749662313×81パック(25個)80.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥259
¥285(税込)
4日以内出荷
749664685×61パック(20個)60.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥269
¥296(税込)
4日以内出荷
749667574×101パック(20個)100.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥279
¥307(税込)
4日以内出荷
749668275×81パック(20個)80.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥279
¥307(税込)
4日以内出荷
749671254×41パック(25個)40.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥289
¥318(税込)
4日以内出荷
749672294×51パック(25個)50.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
749672903×101パック(20個)100.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
749672994×61パック(25個)60.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
749676153×121パック(17個)120.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.51.73
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
749676314×81パック(25個)80.7(1欄)1.5、(2欄)2.522.3
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
749683316×101パック(15個)101(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥319
¥351(税込)
4日以内出荷
749690066×61パック(17個)61(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
749691716×81パック(17個)81(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥339
¥373(税込)
4日以内出荷
749701696×151パック(12個)151(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥359
¥395(税込)
4日以内出荷
749703365×51パック(25個)50.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥359
¥395(税込)
4日以内出荷
749706076×51パック(13個)51(1欄)2、(2欄)3.533.44
¥369
¥406(税込)
4日以内出荷
749724708×351パック(4個)351.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥429
¥472(税込)
4日以内出荷
749725858×81パック(12個)81.25(1欄)3、(2欄)544.58
¥429
¥472(税込)
4日以内出荷
749728565×41パック(13個)40.8(1欄)2、(2欄)32.52.87
¥449
¥494(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする