※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(パック品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
1パック(4個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
¥339
1パック(20個)
1パック(25個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
8
3
4
5
6
8
10
12
15
35
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
74969171
品番
6×8
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
寸法e(mm)
3.44
材質
SCM435相当
表面処理
スズコバ
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
4
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6