JIS・ISO面間適合汎用バルブ 700G
世界特許のコサインカーブ構造 ?
コサインカーブ構造のシートリングによって、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減することができました。(メーカー従来比)
球面弁体により大幅に耐久性向上(上記全て550mmを除く) ?
トルクがかかりにくい球面弁体を採用しています。 ?
シート寿命も約3倍アップしています。(メーカー従来比) ?
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ?
二重シールで液漏れを防ぎます。 ?
2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用しています。 ?
消防防災設備用として使える(財)日本消防設備安全センター認定品(700G) ?
- 仕様
- ●管内平均流速の使用限界(制限値):3 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:1.5MPa(水圧)、弁座漏れ:1.1MPa(水圧または空気圧)●装塗:ポリエステルエポキシ粉体樹脂焼付塗装(マンセルN7)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short
- 材質
- 本体:FCD450、弁体:FCD450、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR
- 方向
- 加圧:両方向
- 寸法W(mm)
- 200
- 本体形状
- (芯出し方法)中心型ウェハータイプ
- 連続使用温度(℃)
- 【流体】0 ~ 60
- 使用周囲温度(℃)
- 0 ~ 60
- 最高許容圧力(MPa)
- 1
- 最高使用温度(流体温度)℃
- -10 ~ 80
- 弁座漏れ量
- 許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
- 内容量
- 1台
注意
※配管保護のために、カルシウム成分を含む薬剤を投入するラインではEPDMシートリングを推奨いたします。 ?※高濃度塩素殺菌するラインにご使用されるバタフライバルブとしてはフッ素樹脂シートを採用している846T/847Tを推奨いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,000/税込¥4,400 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ
























