曜日別特売

JIS・ISO面間適合汎用バルブ 700G700G-2U FCD450/FCD450/NBR

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
寸法L(mm)78
内容量1台注文コード74900711品番700G-2U FCD450/FCD450/NBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

世界特許のコサインカーブ構造 ?
コサインカーブ構造のシートリングによって、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減することができました。(メーカー従来比)
球面弁体により大幅に耐久性向上(上記全て550mmを除く) ?
トルクがかかりにくい球面弁体を採用しています。 ?
シート寿命も約3倍アップしています。(メーカー従来比) ?
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ?
二重シールで液漏れを防ぎます。 ?
2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用しています。 ?
消防防災設備用として使える(財)日本消防設備安全センター認定品(700G) ?

型式
ウォームギヤ:2U-4
質量(kg)
概算:39
寸法L(mm)
78
呼び径(mm)
300
寸法F(mm)
222.5
仕様
●管内平均流速の使用限界(制限値):3 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:1.5MPa(水圧)、弁座漏れ:1.1MPa(水圧または空気圧)●装塗:ポリエステルエポキシ粉体樹脂焼付塗装(マンセルN7)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short
材質
本体:FCD450、弁体:FCD450、弁棒:SUS420J2、シートリング:NBR
寸法D(Φmm)
367
寸法E(mm)
87.5
方向
加圧:両方向
寸法W(mm)
200
寸法d(Φmm)
302
寸法H1(mm)
253
寸法K(mm)
90
本体形状
(芯出し方法)中心型ウェハータイプ
連続使用温度(℃)
【流体】0 ~ 60
使用周囲温度(℃)
0 ~ 60
寸法H2(mm)
312
最高許容圧力(MPa)
1
寸法H3(mm)
48
呼び径(inch)
12
最高使用温度(流体温度)℃
-10 ~ 80
弁座漏れ量
許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
注意
※配管保護のために、カルシウム成分を含む薬剤を投入するラインではEPDMシートリングを推奨いたします。 ?
※高濃度塩素殺菌するラインにご使用されるバタフライバルブとしてはフッ素樹脂シートを採用している846T/847Tを推奨いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする