曜日別特売

結露防止樹脂コラム

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃90日以内出荷とは
寸法L(mm)78
質量(kg)概算:34.1
内容量1台注文コード74900808品番731P-2I FCD450/SCS14/EPDM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

本体と一体化したゴムシートリング
3つの新特許構造により、シール性、流量特性、耐久性を向上

型式
ウォームギヤ:2I-4
質量(kg)
概算:34.1
寸法L(mm)
78
呼び径(mm)
300
寸法F(mm)
193
仕様
●管内平均流速の使用限界(制限値):6 m/s以下(バルブ全開、連続運転)●試験圧力:本体耐圧:2.4MPa(水圧)、弁座漏れ:1.76MPa(水圧または空気圧)●面間寸法:JIS B 2002-1987 (46系列)、ISO 5752 wafer-short
材質
本体:FCD450、弁体:SCS14、弁棒:SUS420J2、シートリング:EPDM
寸法D(Φmm)
JIS10K:375、JIS16K:403
寸法E(mm)
71
方向
加圧:両方向
寸法W(mm)
200
寸法d(Φmm)
300
寸法H1(mm)
254
寸法K(mm)
65
本体形状
(芯出し方法)中心型ウェハータイプ
連続使用温度(℃)
【流体】0 ~ 70
使用周囲温度(℃)
0 ~ 60
寸法H2(mm)
312
最高許容圧力(MPa)
1.6
寸法H3(mm)
38.5
呼び径(inch)
12
最高使用温度(流体温度)℃
-20 ~ 120
弁座漏れ量
許容:JIS B 2003-2013 レートA (タイトシャットオフ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする