曜日別特売

配線用遮断器:分電盤協約

配線用遮断器:分電盤協約 - テンパール工業

主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます

タイプ分電盤協約タイプ接続方式表面形内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74917258B-33KC 15A SHT(100-200V)
9,300
6,498
7,148(税込)
31日以内出荷
返品不可
74917267B-33KC 20A SHT(100-200V)
9,300
6,498
7,148(税込)
31日以内出荷
返品不可
74917276B-33KC 30A SHT(100-200V)
9,300
6,498
7,148(税込)
31日以内出荷
返品不可
74917337B-53KC 30A AL-SHT(100-200V)
12,900
8,898
9,788(税込)
31日以内出荷
返品不可
74958987B-103KC 60A SHT(100-200V)
21,900
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
74958996B-103KC 75A SHT(100-200V)
21,900
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする