CC-6020-50 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 74996218

CC-6020-50 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 74996218
CC-6020-50 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 74996218
CC-6020-50 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 74996218
CC-6020-50 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 74996218
CC-6020-50 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 74996218
CC-6020-50 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 74996218
CC-6020-50 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 74996218
CC-6020-50 高収縮チューブ(3:1) デンカエレクトロン 74996218

高収縮チューブ(3:1)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
内径(Φmm)【収縮前】6、【収縮後】2
内容量1巻(50m)注文コード74996218品番CC-6020-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。
この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。

長さ(m)
50
内径(Φmm)
【収縮前】6、【収縮後】2
収縮後肉厚(mm)
1.2
材質
ポリオレフィン
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:CCカタログ.pdf(0.28MB)RoHS指令対応証明書:RoHS2証明書(CC).pdf(0.2MB)
注意
※収縮前寸法は±20%ほどの公差があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする