曜日別特売

鋳鉄製 下水道用 スイングチャッキ 7.5K

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し61日以内出荷とは
内容量
1個
口径(A)
200
注文コード
75000655
品番
7.5FCOUS
参考基準価格(税別)¥414,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800
仕様
鋳鉄 7.5K フランジ形,スイング逆止め弁、常温の静流水:0.74
寸法L(mm)
500
寸法H(mm)
268
規格
面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2062、肉 厚: JIS B2062
材質(フタ)
FC200
口径(A)
200
材質(弁箱)
FC200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする