KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 ボールチャッキ
10UFT
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・規格・口径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ステンレス鋼 10K フランジ形,ボ-ル逆止め弁、静流水:0.05~1.4
規格
面 間: JIS B2002 (2)、管接続: JIS B2220 10K、肉 厚: ASME B16.34 クラス 150
口径(A)
100
注文コード
75001048
品番
10UFT
参考基準価格(税別)
¥305,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
規格
面 間: JIS B2002 (2)、管接続: JIS B2220 10K、肉 厚: ASME B16.34 クラス 150
呼び径(inch)
4
口径(A)
100
仕様
ステンレス鋼 10K フランジ形,ボ-ル逆止め弁、静流水:0.05~1.4
寸法L(mm)
290
寸法H(mm)
187
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁体)
NBR
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材