KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 空気抜き弁
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
口径(A)
25
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75001091
品番
UFTA
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
呼び径(inch)
1
口径(A)
25
仕様
ステンレス鋼 ねじ込み形,空気抜き弁、空気:0.7
寸法L(mm)
80
規格
JIS B0203
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁体)
EPDM
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材