ダクタイル鉄製 ウエハチャッキ
- 仕様
- ダクタイル 10K ウェハー形 逆止め弁,バイパス弁付、ゴムシート、0℃~+80℃の静流水:1.4 / 0℃~+80℃の空気・油・脈動水:1.0
- 規格
- 管接続: ウェハー形 (JIS 10K)
- 寸法D1(mm)
- 90
- 材質(弁箱)
- FCD-S+NBR
- 材質(弁棒)
- SUS420J2
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ

























