KITZ(キッツ)
ダクタイル鉄製 ウエハチャッキ
10SWZU
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
145
145
184
191
204
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75001346
品番
10SWZU
参考基準価格(税別)
¥653,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
145
寸法H(mm)
328
呼び径(inch)
12
口径(A)
300
仕様
ダクタイル 10K ウェハー形 逆止め弁,バイパス弁付、ゴムシート、0℃~+80℃の静流水:1.4 / 0℃~+80℃の空気・油・脈動水:1.0
規格
管接続: ウェハー形 (JIS 10K)
寸法D1(mm)
90
材質(弁箱)
FCD-S+NBR
材質(弁棒)
SUS420J2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材