曜日別特売

ダクタイル鉄製 スイングチャッキ クラス150

ダクタイル鉄製 スイングチャッキ クラス150 - KITZ(キッツ)
仕様
ダクタイル クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+38℃の水・油・ガス:1.73 / 149℃の水・油・ガ ス:1.48 / 260℃の水・油・ガス:1.18 / 350℃の蒸気・空気・ ガス・油・脈動水:1.6 / 15A~40A:最高使用温度200℃以下
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr
材質(弁箱)
FCD-S
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
口径(A)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75002807150SRB16511811/240
¥114,000
¥82,980
¥91,278(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75002816150SRB203125250
¥119,000
¥86,980
¥95,678(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75002825150SRB21613621/265
¥135,000
¥97,980
¥107,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75002841150SRB241153380
¥172,000
¥129,800
¥142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75002850150SRB2921714100
¥245,000
¥179,800
¥197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75002859150SRB3302065125
¥328,000
¥239,800
¥263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75002868150SRB3562246150
¥376,000
¥279,800
¥307,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75002877150SRB4952648200
¥572,000
¥419,800
¥461,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75002886150SRB62232510250
¥843,000
¥599,800
¥659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75002895150SRB69836412300
¥1,351,000
¥979,800
¥1,077,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする