曜日別特売

ダクタイル鉄製 スイングチャッキ クラス150150SRB

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
寸法L(mm)241
内容量1個注文コード75002841品番150SRB
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
153
呼び径(inch)
3
口径(A)
80
仕様
ダクタイル クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+38℃の水・油・ガス:1.73 / 149℃の水・油・ガ ス:1.48 / 260℃の水・油・ガス:1.18 / 350℃の蒸気・空気・ ガス・油・脈動水:1.6 / 15A~40A:最高使用温度200℃以下
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr
材質(弁箱)
FCD-S
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする