曜日別特売

ダクタイル鉄製 スイングチャッキ クラス300

ダクタイル鉄製 スイングチャッキ クラス300 - KITZ(キッツ)
仕様
ダクタイル クラス300 フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+38℃の水・油・ガス:2.94 / 149℃の水・油・ガ ス:2.60 / 260℃の水・油・ガス:2.28 / 350℃の蒸気・空気・ ガス・油・脈動水:2.0
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr
材質(弁箱)
FCD-S
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
口径(A)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75003069300SOB267133250
¥178,000
¥129,800
¥142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75003078300SOB29214321/265
¥196,000
¥149,800
¥164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75003087300SOB318158380
¥248,000
¥179,800
¥197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75003096300SOB3561864100
¥313,000
¥229,800
¥252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75003105300SOB4002185125
¥421,000
¥299,800
¥329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75003121300SOB4442386150
¥494,000
¥359,800
¥395,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75003130300SOB5332788200
¥768,000
¥559,800
¥615,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75003139300SOB62233510250
¥1,305,000
¥949,800
¥1,044,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
75003148300SOB71137012300
¥1,608,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする