- 寸法L(mm)
- 400
- 寸法H(mm)
- 218
- 呼び径(inch)
- 5
- 口径(A)
- 125
- 仕様
- ダクタイル クラス300 フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+38℃の水・油・ガス:2.94 / 149℃の水・油・ガ ス:2.60 / 260℃の水・油・ガス:2.28 / 350℃の蒸気・空気・ ガス・油・脈動水:2.0
- 規格
- 面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300
- 材質(フタ)
- FCD-S
- 材質(弁体)
- A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr
- 材質(弁箱)
- FCD-S