消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ 20K
- 仕様
- 消防設備認定品,ダクタイル 20K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止 め弁バイパス弁付、ゴムシート、2.0
- 寸法L(mm)
- 127
- 寸法H(mm)
- 243
- 規格
- 管接続 : ウエハー型 (JIS 20K)、圧力検査 : 消防検査
- 寸法D1(mm)
- 80
- 呼び径(inch)
- 8
- 口径(A)
- 200
- 材質(弁箱)
- FCD-S+NBR
- 各種認証
- 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事),消防設備(認定),鉛の浸 出性能基準適合品(公的規格・第三者各種認証) 50-200 mm (2-8 inch)
- 材質(弁棒)
- C3531 (2)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ

























