曜日別特売

消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ 20K(F)20SWZ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75003559
品番
(F)20SWZ
参考基準価格(税別)¥317,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800
仕様
消防設備認定品,ダクタイル 20K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止 め弁バイパス弁付、ゴムシート、2.0
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
243
規格
管接続 : ウエハー型 (JIS 20K)、圧力検査 : 消防検査
寸法D1(mm)
80
呼び径(inch)
8
口径(A)
200
材質(弁箱)
FCD-S+NBR
各種認証
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事),消防設備(認定),鉛の浸 出性能基準適合品(公的規格・第三者各種認証) 50-200 mm (2-8 inch)
材質(弁棒)
C3531 (2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする