KITZ(キッツ)
鋳鉄製 A型 ダンパー レバー式
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
45
40
45
50
60
65
70
80
90
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75013079
品番
10A
参考基準価格(税別)
¥62,700
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
鋳鉄 10K,アングル ダンパ-弁、0.5
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
191
規格
管接続 : ウエハ-形 (JIS 5K/10K)
寸法D1(mm)
200
呼び径(inch)
21/2
口径(A)
65
材質(弁箱)
FC250+HCr (2)
材質(弁棒)
403SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材