KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Bシリーズ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(弁体)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
A351 Gr.CF8/SCS13A
A351 Gr.CF8M/SCS14A
寸法L(mm)
240
85
95
110
130
180
200
210
240
口径(A)
80
15
20
25
32
50
65
80
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75014506
品番
UOBM
参考基準価格(税別)
¥326,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
240
寸法H(mm)
104
規格
面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2220 10K
呼び径(inch)
3
材質(フタ)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
仕様
ステンレス鋼 10K フランジ形 スイング逆止め弁
材質(弁体)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
口径(A)
80
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8M/SCS14A
各種認証
日本バルブ工業会 15-80 mm (1/2-3 inch)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材