KITZ(キッツ)
小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール スプリングリターン
FBSUTFE
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75047160
品番
FBSUTFE
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
空気操作式 スプリングリターン型 ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁、フルボア型
質量(kg)
3.1
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
178
規格
管接続: JIS B0203
材質(ボール)
316SS
呼び径(inch)
3/4
材質(フタ)
A351 Gr. CF8M/SCS14A
口径(A)
20
材質(弁箱)
A351 Gr. CF8M/SCS14A
材質(弁棒)
316SS(2)
駆動部サイズ
FBS-1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材