曜日別特売
HM-02 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ) 74996288

HM-02 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ) 74996288
HM-02 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ) 74996288
HM-02 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ) 74996288
HM-02 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ) 74996288
HM-02 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ) 74996288
HM-02 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ) 74996288
HM-02 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ) 74996288
HM-02 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ) 74996288
HM-02 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ) 74996288
HM-02 草刈機用パワーホーク 雑草キラー CRUISE(クルーズ) 74996288

草刈機用パワーホーク 雑草キラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
74996288
品番
HM-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,978
販売価格(税別)
¥9,980

草刈り作業を「早く」 「楽に」 「安全」に
お使いの草刈り機に取り付け簡単!(チップソー取付穴Φ25.4mmに適合)
特殊トライアングルブレードが雑草を根元から取り除く
角度付きの特殊刃だから楽な姿勢で作業効率大幅UP
外刃がないので、作業中に作物を傷つける心配がありません
3つの安全構造でけがの原因となる飛び石や土跳ねも防止

用途
草刈り作業に
材質
ABS樹脂、PP、SK-85(炭素工具鋼)、EPDM(エチレンプロピレンゴム)
寸法(mm)
【刃部】160
質量(g)
730
取付穴(mm)
【チップソー】25.4
注意
※必ず本体説明書をよくお読みになりご使用ください。
※本製品を使用する際は必ず作業保護具を着用してください。
※肌が露出しない安全な服装で作業を行ってください。
※作業者と作業場所近くの人は安全のためゴーグルやフェイスシールドをご使用ください。
※刈払機の安全カバーが装着されていても、飛び石など発生する場合があります。
※除草作業時は作業者周辺10m以内に人が近づかないよう注意してください。
※作業場所にある石やガラス、缶や金属類などを取り除いてからご使用ください。
※作業中に異常な振動など発生した場合は即座に作業を中断し、器具の取付状態や破損などを確認してください。
※刈払機の回転速度は中速~低速(概ね6000回転以下)で使用してください。
※作業中に土埃が発生する場合があります。(乾燥した地面で使用する場合は水を散布すれば土埃の発生を抑えることができます)
※丈の長い芝や石が多い場所には不向きです。
※地面に向けて大きく左右に振ると石跳ねや土埃が発生する場合があります。

商品説明動画

この動画は、10人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74996288
2026-07-13
用途: 田の除草剤が効かない草 畑の草退治
農・林・水産業

水を張った田で使用すると
泥・水 の抵抗で回転が止まり、草を取るなどは夢のまた夢!
畑では 一回 管理機で耕したばかりの柔らかい土でなら、
フル回転にして下すと可能だが、刃全体を地中に入れてなどは
管理機のパワーをもったビーバーでないと無理 刃の形にパワーが
追いつかない、硬くなった畑なら 刃は回転するが土の上で滑るだけ。
値段が高めなどで効果が有ると思いきや、懐の残金に痛烈な痛みだけ!
メーカーには刃の形状の見直しが必要と言いたい。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする