液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット
画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
テープ不要!貼ってはがせるシリコン膜タイプ。
0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します!
付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けが出来ます。
フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットが出来ます。
- セット内容
- 本体×1、取り付け用ヘラ×1
- 材質
- 接着面/シリコン膜 外側/PET
- 厚さ(mm)
- 0.2
- サイズ
- ワイド
- 質量(g)
- 24
- タイプ
- 反射防止
- 入数(枚)
- 1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 345×0.2×215
- 対応機種
- 16.0型ワイド(縦横比16:10)
- 透過率(%)
- 95.7
- 表面硬度
- 2~3H
- 寸法(inch)
- フィルム:16
- 反射率(%)
- 0.8
- 紫外線カット
- 99.9%
- タッチパネル方式
- 対応
- アスペクト比
- 16:10
- 内容量
- 1個
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ

























