曜日別特売
LCD-160W2 液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996629

LCD-160W2 液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996629
LCD-160W2 液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996629
LCD-160W2 液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996629
LCD-160W2 液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996629
LCD-160W2 液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996629
LCD-160W2 液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996629
LCD-160W2 液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996629
LCD-160W2 液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996629
LCD-160W2 液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996629
LCD-160W2 液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996629
LCD-160W2 液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996629
LCD-160W2 液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット サンワサプライ 74996629

液晶保護反射防止フィルム 16.0型ワイド(16:10)対応 ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74996629
品番
LCD-160W2
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にします。
テープ不要!貼ってはがせるシリコン膜タイプ。
0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護します!
付属品のヘラを使用して、綺麗に貼り付けが出来ます。
フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットが出来ます。

セット内容
本体×1、取り付け用ヘラ×1
材質
接着面/シリコン膜 外側/PET
厚さ(mm)
0.2
サイズ
ワイド
質量(g)
24
タイプ
反射防止
入数(枚)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×0.2×215
対応機種
16.0型ワイド(縦横比16:10)
透過率(%)
95.7
表面硬度
2~3H
寸法(inch)
フィルム:16
反射率(%)
0.8
紫外線カット
99.9%
タッチパネル方式
対応
アスペクト比
16:10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする