IDEC(和泉電気)
押しボタンSW
照光種別
LED
外観
平形
定格使用電圧(V)
AC200/220
照光色
指定記号:G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75015967
APW1QMDG
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください