IDEC(和泉電気)
押しボタンSW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75015967
品番
APW1QMDG
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
照光種別
LED
外観
平形
定格使用電圧(V)
AC200/220
照光色
指定記号:G