アスベル
フォルマ 密閉ガラスポット
完全密閉できるガラスポット 700ml。
液体食材・調味料やドライフードの保存に。
積み重ね出来るフタ形状。
材質
本体/ソーダガラス フタ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
700
質量(g)
398
耐熱温度(℃)
耐熱温:フタ/110 パッキン/180
耐冷温度(℃)
フタ/-20 パッキン/-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×10×13.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75008371
MG-700
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください