フォルマ 密閉ガラスポット

フォルマ 密閉ガラスポット - アスベルフォルマ 密閉ガラスポット - アスベルフォルマ 密閉ガラスポット - アスベルフォルマ 密閉ガラスポット - アスベル

完全密閉できるガラスポット 330ml。
液体食材・調味料やドライフードの保存に。
積み重ね出来るフタ形状。

材質本体/ソーダガラス フタ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴムホワイト容量(mL)330質量(g)248耐熱温度(℃)耐熱温:フタ/110 パッキン/180耐冷温度(℃)フタ/-20 パッキン/-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×7.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75008346MG-W330
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする